Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubsägeblätter 7005, Z 14, mittel, B 0,85, S 0,40 mm, Packung mit 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laubsägeblätter 7005, Z 14, mittel, B 0,85, S 0,40 mm, Packung mit 12 Stück
Laubsägeblätter 7005, Z 14, mittel, B 0,85, S 0,40 mm, Packung mit 12 Stück
Artikel-Nr.:
     4502-06L8847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     700536
EAN/GTIN:
     4099891385019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
laubsägeblatt 13cm
laubsägeblatt
Lieferung als Packungen mit 12 Stück, Metall-Laubsägeblätter Typ 7005.. In extra zähharter Ausführung, mit rundem Rücken; Länge: 130 mm. Liefer- und Verpackungseinheit (VE): 12 Stück. Technische Merkmale (Typ, Zähne pro cm (Z), Verzahnungsart, Breite (B), Stärke (S)): 7005, Z 14, mittel, B 0,85, S 0,40 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
14
Geeignet für:
Handsäge
Klingenbreite:
0.85 mm
Klingenlänge:
130 mm
Zubehörart:
Laubsägeblatt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Säge, Sägeblatt, Metallsägeblatt, Werkzeugeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.