Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1102 MZ, Mehrzweckfeile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1102 MZ, Mehrzweckfeile
1102 MZ, Mehrzweckfeile
Artikel-Nr.:
     4502-06L9460
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     11021000
EAN/GTIN:
     4009215059212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Mehrzweckfeilen Typ Dick Mini MZ. Klein, handlich mit sehr guter Spanabnahme, 100 mm langem Hieb und PVC-überzogenem Stahlgriff; Querschnitt: 10 x 4,0 mm. Typ: 1102 MZ, Mehrzweckfeile
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrzweckfeile
Feilenform:
verschiedene
Länge:
100 mm
Schleifmaterial:
Spezialstahl
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00691 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile dick, flachfeile, flachfeile 100 mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Feile
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,45*
€ 4,77*
1
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 5,06*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,42*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,85*
7 Tage
16
1
€ 6,99*
ab € 9,19*
€ 13,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.