Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick 11021000 Mini-Mehrweckfeile Hieb-Länge 100mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y422771
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     11021000
EAN/GTIN:
     4009215059212
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Hochwertige F. Dick Feile Mini - Mehrzweckfeile mit zwei unterschiedlichen Flachseiten. Eine gröbere zum Vorfeilen mit höherer Spanabnahme und eine feinere Seite zum Nachfeilen für die Oberflächenfeinbearbeitung mit Stahlgriff, PVC überzogen. Form: flachstumpf. Querschnitt: 10 x 4 mm. Spezialhieb.
Lieferumfang:
Mini Mehrzweckfeile Spezialhieb mit 2K-Griff
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Typ:
1102 1000
Hieb-Länge:
100 mm
Mengenangaben:
1 Stück
Material-Eignung:
Stahl + Holz + Kunststoff + Buntmetalle
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile, 04009215059212, Dick
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,22*
€ 4,48*
10
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 4,78*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,27*
€ 4,95*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 3,39*
€ 4,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.