Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Knarrensatz, 79-teilig, SW79


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4 Zoll Knarrensatz, 79-teilig, SW79
1/4 Zoll Knarrensatz, 79-teilig, SW79
Artikel-Nr.:
     4502-06L9575
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SW79
EAN/GTIN:
     7314150442904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz Innensechskan...
Gelenkkopf-Knarren-Satz, SW79, BAHCO Der Bahco SL79 1/4 Zoll & 1/2 Zoll Antriebsschwenksockelsatz wird in einem öl- und temperaturbeständigen Polypropylengehäuse geliefert. Lieferumfang: * 11 x 1/4-Zoll-Innensechskant-Steckschlüsseleinsätze: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 & 13mm * 1 x 1/4-Zoll-Schwenkkopf-Ratschengriff mit Antrieb * 2 x 1/4-Zoll-Verlängerungsstangen: 75 mm und 150 mm * 1 x 1/4in Spinner-Handgriff: 150 mm * 1 x 1/4-Zoll-Antrieb x 1/4-Zoll-Sechskantkupplung * 14 x 1/2 Zoll Innensechskant-Steckschlüsseleinsätze: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 & 27 mm * 1 x 1/2in Schwenkkopf-Ratschengriff mit Antrieb * 2 x 1/2in Verlängerungsstangen: 125 mm & 250 mm * 1 x 1/2in x 3/8in 3-Wege-Adapter
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Ausführung:
Knarrensatz
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
verschiedene
Inhalt:
79-teilig
Spitzentyp:
verschiedene
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
4.431 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Kugelkopfknarre, Kugelkopfratsche, Kugelkopfumschaltknarre, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bahco knarrenkasten 1/2 zoll, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 1/2, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Knarrensatz, Ratschensatz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Knarre, Ratsche, Steckschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,53*
€ 201,04*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 166,34*
€ 201,05*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,64*
€ 204,40*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 173,71*
€ 210,30*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,26*
€ 246,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,55*
€ 293,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,72*
€ 287,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,15*
€ 259,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.