Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter, 11.91.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dämmerungsschalter, 11.91.8.230.0000
Dämmerungsschalter, 11.91.8.230.0000
Artikel-Nr.:
     4502-06N2270
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     11.91.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823347431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Dämmerungsschalter + Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, 1 Wechsler 16 A/250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, mit LED, Einschaltschwelle: 2-150 Lx, Einbaubreite 35 mm, Spannungsversorgung: 230 V AC. Außensensor Typ 011.02 im Beipack enthalten. Zubehör. Anschlussoption: Powermodul Typ 19.91.9.012.4000.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Dämmerungsschalter/Zeitschaltuhr
Display:
Ja
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung:
230 V
Schaltleistung:
4000 VA
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.214 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, Schalter, Sensorschalter, Lichtsteuerungsschalter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 59,75*
€ 67,20*
1
€ 8,95*
ab € 52,90*
€ 67,31*
1
€ 5,95*
ab € 58,14*
€ 71,88*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 58,95*
€ 72,57*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 72,51*
€ 86,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
199190124000
ab € 12,78*
Zubehör
Finder
01102
ab € 6,33*
Zubehör
Finder
01103
ab € 11,04*
Zubehör
Finder
01119
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.