Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimaregler, 230 VAC, 5 bis 30 °C, weiß, 111770951100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klimaregler, 230 VAC, 5 bis 30 °C, weiß, 111770951100
Klimaregler, 230 VAC, 5 bis 30 °C, weiß, 111770951100
Artikel-Nr.:
     4502-06N5125
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     111770951100
EAN/GTIN:
     4017254109645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Axial Gebläse
Klimaregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von 2-Rohr-Anlagen nur in Verbindung mit einem Rohranlegeregler (z.B. RAR) oder für die Anwendung nur Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Schalter Ein/Aus. Schalter Lüfter schnell/mittel/langsam. Separate Ansteuerung der Lüfter möglich. Bereichseinengung im Einstellknopf als Kostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klimaregler
Farbe:
weiß
max. Temperatur:
30 °C
min. Temperatur:
5 °C
Montage:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP30
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Axialgebläse, Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumtemperaturregler eberle, analoger klimaregler, axiallüfter 230v, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Lufttemperaturregler, Thermostat, Haustechnik
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 61,91*
€ 78,82*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 62,00*
€ 78,93*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,38*
€ 79,43*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 63,99*
€ 82,74*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 72,57*
€ 82,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2.074,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.