| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N5161 Herst.-Nr.: 517270551100 EAN/GTIN: 4017254114007 |
| | |
|
| | |
| Regler mit Uhrenfunktion (Tagesschaltuhr) zur Erfassung der Fußbodentemperatur für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Elektro Fußboden-, Wand-/Decken Heizungen usw...Einfachste Bedienung durch getrennte Einstellung der Tag- und Nachttemperatur. Zusätzlicher Drehschalter für 5 Programme, Tag/Automatik/Nacht/Frostschutz/Aus. Auswählbares Schaltverhalten, Puls-Weiten-Modulation oder 2-Punkt- Regelverfahren. Einstellbare Zyklusdauer von 10 oder 25 Minuten (Summe von Ein- und Auszeit der Puls-Weiten-Modulation). Gangreserve der Uhr bei Stromausfall ca. 100 Stunden. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. 2 Kontroll-Lampen, Heizung Ein und Absenkbetrieb. Wählen Sie zwischen 2 Fühlerarten, Erfassung der Fußbodentemperatur oder Erfassung der Raumtemperatur. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Uhrenthermostat | Farbe: | weiß | max. Temperatur: | 50 °C | min. Temperatur: | 10 °C | Montage: | Wandmontage | Schutzart (IP): | IP30 | Spannung: | 230 VAC | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, uhrenthermostat eberle, uhrenthermostat, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Lufttemperaturregler, Thermostat, Temperaturregleruhr, Haustechnik, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,53* | € 118,39* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,57* | € 118,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 97,68* | € 124,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,38* | € 124,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,90* | € 125,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|