Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat, 1-polig, B Charakteristik, 32 A, 230 VAC, DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsautomat, 1-polig, B Charakteristik, 32 A, 230 VAC, DIN-Schiene
Sicherungsautomat, 1-polig, B Charakteristik, 32 A, 230 VAC, DIN-Schiene
Sicherungsautomat, 1-polig, B Charakteristik, 32 A, 230 VAC, DIN-Schiene
Sicherungsautomat, 1-polig, B Charakteristik, 32 A, 230 VAC, DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     4502-06N5962
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0325
EAN/GTIN:
     4016779465304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Sicherungsautomaten Typ ABB Stotz S 20. Leitungsschutzschalter für Montage auf Trageschienen EN 60715, 35 mm; Nennspannung: 230/400 VAC, Betriebsspannung: max. 253/mehrpolig 440 VAC, Gleichspannung max.: einpolig 72 VDC/zweipolig 125 VDC, Isolations-Gruppe: C bei 250 VAC, B bei 380 VAC, Betriebstemperatur: –25 bis +55 °C, Anschlussquerschnitte: bis 16 qmm, Einbautiefe: 68 mm. Ausführung mit Charakteristik B Typ S 201-B. Auslösecharakteristik: B für Leitungsschutz nach DIN VDE 0641/T 11 (ersetzt die bisherige L-Charakteristik bei den Standardautomaten). Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Nennstrom): S 201-B32, 1polig, 32 A
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsspannung:
230 VAC
Bemessungsstrom:
32 A
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung (AC):
253 V
Nennspannung (DC):
72 V
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.13337 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 5,96*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 5,97*
2 Tage
33
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 6,06*
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 6,13*
2 Tage
128
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,78*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,77*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,88*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,07*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 21,09*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,74*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 11,19*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0205
ab € 4,10*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0105
ab € 3,57*
Zubehör
ABB
2CDS251001R1165
ab € 1,86*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,12*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.