Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Ladegerät AK-CH-05 WANDADAPTER 5V 3.1A_AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Ladegerät AK-CH-05 WANDADAPTER 5V 3.1A_AT
USB-Ladegerät AK-CH-05 WANDADAPTER 5V 3.1A_AT
USB-Ladegerät AK-CH-05 WANDADAPTER 5V 3.1A_AT
Artikel-Nr.:
     4502-06N7878
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CH-05
EAN/GTIN:
     5901720132727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
USB-Ladegerät, AK-CH-05, Akyga Das AK-CH-05 ist ein universelles USB-Ladegerät mit 3 USB-Anschlüssen zum schnellen Aufladen von Smartphones, Tablets, Navigationsgeräten, Powerbanks und allen anderen mobilen Geräten über einen USB-Anschluss. Dieses Produkt ist aus haltbarem ABS-Material in weißer Farbe hergestellt. Die geringe Größe ermöglicht eine bequeme Nutzung und Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
USB-Ladegerät
Farbe:
weiß
Ports:
3
Seite (1):
Eurostecker
Seite (2):
USB-A Buchse
Stromversorgung:
0,5 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,43*
€ 36,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 26,36*
€ 36,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.