Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste, 230 VAC, weiß, 010120141500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste, 230 VAC, weiß, 010120141500
Klemmleiste, 230 VAC, weiß, 010120141500
Klemmleiste, 230 VAC, weiß, 010120141500
Artikel-Nr.:
     4502-06N8005
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     010120141500
EAN/GTIN:
     4017254146671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
Raumthermostat
Raumthermostatuhr
Klemmleisten Eberle EV 230. Zur Verdrahtung von Temperaturregler und elektrothermischen Stellantrieben in Verbindung mit Warmwasser-Fußbodenheizungen, für bis zu 6 Zonen Anzahl Stellantriebe: max. 14 Betriebsspannung: 230 VAC Leistungsaufnahme: 10 VA Schutzart: IP 40 Schutzklasse: II Umgebungstemperatur: 0 bis +50 °C Maße: 305 x 90 x 60 mm Gewicht: ca. 700 g.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerleiste
Farbe:
weiß
Montage:
Wandmontage
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.704 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandthermostat, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Klimaklemmenleiste, Klimaklemmleiste, Thermostat-Klemmenleiste, Thermostat-Klemmleiste, Thermostatklemmenleiste, raumtemperatur-regler eberle, raumtemperatur regler, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Thermoregler, Temperaturregler-Zubehör, Haustechnik, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Klemmleiste, Verbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,72*
€ 79,32*
€ 5,46*
ab € 64,14*
€ 82,41*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,69*
€ 84,44*
Frei Haus
ab € 66,09*
€ 84,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 67,76*
€ 93,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
10124141500
ab € 103,27*
Ähnlich
Eberle Controls
010122141500
ab € 229,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.