Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Schaltuhr EA 36.22 pro4 mi.puck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Schaltuhr EA 36.22 pro4 mi.puck
Universal Schaltuhr EA 36.22 pro4 mi.puck
Artikel-Nr.:
     4502-06N8880
Hersteller:
     Hugo Müller
Herst.-Nr.:
     EA 36.22 PRO4
EAN/GTIN:
     4022709239488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschaltuhr
Unterputzschaltuhr
Rollladenaktor
SmartHome Rollladensteuerung
Universell einsetzbar als - Rollladensteuerung oder - Zeitschaltuhr (Woche oder Astro) Unterputzmontage 2 Schaltausgänge 230 V~ 2 Eingänge 230 V~ für Taster oder Schalter Schaltleistung 6 A Gesamt Überhitzungsschutz Automatische Sommerzeitumstellung ca. 10 Jahre Gangreserve Bluetooth integriert Programmier- und bedienbar via App (iOS und Android) Bis zu 3 mobile Endgeräte können gleichzeitig zugreifen Bis zu 50 m Reichweite Kompakte Abmessungen Rollladensteuerung / Jalousiesteuerung 2 Schaltausgänge AUF / AB 230 V~ 2 Schaltzeiten pro Tag 3 Betriebsmodi: Automatisch, Handschaltung, Ferienbetrieb Abfahrdauer einstellbar Sperrzeiten einstellbar Rückfahrimpuls optional Zeitschaltuhr Woche 2 Kanäle 230 V~ 100 Speicherplätze Kürzester Schaltabstand 1 Min. Zusatzschaltzeiten nach Datum und Uhrzeit Permanentschaltung nach Datum und Uhrzeit / Ferienprogramm Ausgangsfunktionen abh. vom Eingangssignal parametrierbar: - Wechsel-Funktion zwischen ON und OFF - Timer-Funktion (z.B. Treppenlicht, Lüftung) Ausschaltwarnung (bei Anwendung Treppenlicht) optional Zeitschaltuhr Astro 2 Kanäle 230 V~ 100 Speicherplätze Kürzester Schaltabstand 1 Min. Offsetfunktion = für jede Schaltzeit ist eine programmierbare Differenz (±90 min.) zur Astrozeit möglich Permanentschaltung nach Datum und Uhrzeit / Ferienprogramm Ausgangsfunktionen abh. vom Eingangssignal parametrierbar: - Wechsel-Funktion zwischen ON und OFF - Timer-Funktion (z.B. Treppenlicht, Lüftung) Ausschaltwarnung (bei Anwendung Treppenlicht) optional
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Schaltuhr
Display:
Nein
Funktion:
Wochenprogramm
Montage:
UP-Dosen
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.064 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalschaltuhr, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, müller schaltuhren, smarthome rollladensteuerung, zeitschaltuhr ip20, Haustechnik, Astro-Zeitschaltuhr, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 52,59*
€ 62,83*
1
€ 4,00*
ab € 49,73*
€ 68,03*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 52,34*
€ 68,05*
2 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 61,60*
€ 80,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 628,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.