Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller 23948 2-Kanal Zeitschaltuhr IP20 Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q740802
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     23948
EAN/GTIN:
     4022709239488
Suchbegriffe:
Installationsschaltuhr
Unterputzschaltuhr
Rollladenaktor
SmartHome Rollladensteuerung
Universell einsetzbar: Universell einsetzbar, als Rollladensteuerung oder Zeitschaltuhr (Woche oder Astro).
3 Betriebsmodi: Automatisch, Handschaltung, Zufallsfunktion
Features:
Bluetooth integriert
100 Speicherplätze
2 Eingänge
Lieferumfang:
Universal-Steuerung + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Höhe:
41.4 mm
Breite:
44 mm
Kanäle:
2
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster + Licht
Montageart:
Unterputz
Betriebsspannung:
230 V
Max. Reichweite im Freifeld:
50 m
Einsatzzweck:
Wetter und Umwelt
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Zeitschaltuhr
Weitere Suchbegriffe: Universalschaltuhr, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, müller schaltuhren, smarthome rollladensteuerung, zeitschaltuhr ip20, Müller, EA 3622 pro4 mipuck, elektrische schaltuhr, schaltuhr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 49,77*
€ 68,11*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 52,02*
€ 68,13*
10
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 77,18*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 60,37*
€ 78,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.