Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht, orange, 48 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC8E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzlicht, orange, 48 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC8E5
Blitzlicht, orange, 48 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC8E5
Artikel-Nr.:
     4502-06P0022
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC8E5
EAN/GTIN:
     4099891536923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Leuchtelement, 10 Joule Blitzlicht, orange, 48 V AC DC Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBC8E5 von Schneider Electric im Überblick * Gehäusefarbe schwarz * Betriebsspannung bei DC 48 V, 48 V * Betriebsspannung bei AC 60 Hz 48 V, 48 V * Betriebsspannung bei AC 50 Hz 48 V, 48 V * Funktion Blitzlicht * Farbe orange * Außendurchmesser 70 mm * Art des Leuchtmittels Blitzlampe * Schutzart (IP) IP65 * Spannungsart AC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
orange
Farbe:
orange
Höhe:
157 mm
Nennstrom:
650 mA
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Spannung:
48 V AC/DC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.311 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,31*
€ 132,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,03*
€ 133,43*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,01*
€ 139,55*
Frei Haus
ab € 112,45*
€ 147,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 152,22*
€ 178,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.