Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus, Schlüsselentriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, ZA2BS944


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Not-Aus, Schlüsselentriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, ZA2BS944
Not-Aus, Schlüsselentriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, ZA2BS944
Artikel-Nr.:
     4502-06P1083
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZA2BS944
EAN/GTIN:
     4099889257472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Hauptschalter Not Halt
Not-Aus-Tasterkopf, ZA2BS944, SCHNEIDER Der ZA2BS944 ist ein roter Notausschalter mit 40 mm Durchmesser, Abschaltkopf und rastendem Schlüsselauslöser. Er gehört zur Reihe der Harmony XAC-Hängetaster für Kunststoff-Signalgeber mit 22 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Schlüsselentriegelung
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, mechanischer sicherheitsschalter schneider, mechanischer sicherheitsschalter, pilztaster rot, Befehls- und Meldegerät, Pilztaste, Not-Aus-Taste, Not-Aus-Taster, Not-Halt-Taster, Schlagtaster, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Frontelement, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Taster, Tastschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,52*
€ 64,88*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,25*
€ 65,00*
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 66,40*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,47*
€ 67,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 72,66*
€ 83,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.