Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus/-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, ZB4BX84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Not-Aus/-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, ZB4BX84
Not-Aus/-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, ZB4BX84
Artikel-Nr.:
     4502-06P2289
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BX84
EAN/GTIN:
     4099889257496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Not-Aus-Kopf, ZB4BX84, SCHNEIDER Der ZB4BX84 ist ein monolithischer roter 60-mm-Pilzdrucktaster, der mit einem verriegelten Druck-Zug-Mechanismus arbeitet. Dieser Not-Aus-Tastkopf, auch EMS (Emergency Machine Stop) und EMO (Emergency Off) genannt, bietet eine ergonomische Schnittstelle zur Steuerung Ihrer Maschinen. Er lässt sich leicht auf kompatiblen kompletten Not-Aus- und Abschalttastern installieren. Dank seiner klaren Farbe und der markanten 60-mm-Pilzform ist er aus der Ferne deutlich zu erkennen. Dank der Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig. Features * Schnelle und einfache Montage und Demontage * Robustheit für raue Umgebungen * Hervorragende mechanische Verbindung mit dem Antriebskopf
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Panelmontage
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
60 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Zieh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP66/IP69K
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.098 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,32*
€ 33,85*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,34*
€ 33,98*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,49*
€ 34,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,59*
€ 37,22*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,58*
€ 44,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.