Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte 9415 Z0 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsleuchte 9415 Z0 LED
Arbeitsleuchte 9415 Z0 LED
Artikel-Nr.:
     4502-07L0183
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     9415 Z0 LED
EAN/GTIN:
     0019428113193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Peli Arbeitsleuchte 9415 Z0 LED
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Handscheinwerfer mit Ex Schutz
Batterie:
4 x C NiMH
Explosionsgeschützt:
Ja
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge:
222 mm
Lichtstrom:
530 lm
Reichweite:
272 m
Schutzart (IP):
IPX4
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 835,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,53*
€ 1.119,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,27*
€ 1.097,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,22*
€ 1.059,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,33*
€ 1.030,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,47*
€ 994,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.