| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L4058 Herst.-Nr.: 190007019 EAN/GTIN: 4099891441111 |
| | |
|
| | |
| Tischklemmen für RLLQ 6, RLLQ 48, RLLQ63, SNL 319, FGL 118, RLL 122 T, Tevisio, SPOT LED 003. Typ: 190007019, Tischklemme TK 1/bis 65 mm, schwarz Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Leuchten | Zubehörart: | Tischklemme | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.56151 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrleuchte, Schutzrohrleuchte, Klemme für Tischleuchte, Tischleuchtenklemme, waldmann rohrleuchte, klemme für tischleuchte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Tischhalterung, Tischklemme, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten-Zubehör, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,08* | € 74,79* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 61,10* | € 77,95* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,46* | € 89,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 71,74* | € 91,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,59* | € 92,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|