Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 2 A/250 VAC, 4 A/125 VAC, 4 A/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 2 A/250 VAC, 4 A/125 VAC, 4 A/3
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 2 A/250 VAC, 4 A/125 VAC, 4 A/3
Artikel-Nr.:
     4502-08G186
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     21146NA
EAN/GTIN:
     4099889179668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kippschalter Typ APEM 21000N. In sehr flacher Bauform, mit Gewindebuchse 6,35 mm (1/4); Schaltleistung: 2,0 A/250 VAC, 4,0 A/125 VAC, 4,0 A/30 VDC, Übergangswiderstand: max. 20 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Anschlüsse: gerade Lötstifte, Material Kontakte: Silber, Hebel: Messing, verchromt, Buchse: Messing, vernickelt, Gehäuse: PBT, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktionen Aus (A), Ein (E), Momentein, tastend (M)): 21146NA, 2polig, E - E
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
2 A/250 VAC, 4 A/125 VAC, 4 A/30 VDC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00826 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kippschalter 2polig ein/ein, hebelschalter apem, hebelschalter, Computer, Computerzubehör, Umschalter, Schalter, Netzschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,96*
€ 10,48*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,14*
€ 14,78*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,14*
€ 14,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.