Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben 155-Serie, Ersa 0155JD, 150 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben 155-Serie, Ersa 0155JD, 150 W, 230 V
Lötkolben 155-Serie, Ersa 0155JD, 150 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-09L322
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0155JD
EAN/GTIN:
     4003008069488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
Lötkolben, 0155JD, Ersa Der bewährte Lötkolben Ersa 150 S ist ausgelegt für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf, wie zum Beispiel an Kupferleitern mit Querschnitten bis 6 mm². Weitere Einsatzgebiete findet der Ersa Standardlötkolben auch beim Löten von dünnen Blechen oder bei der Bleiverglasung. Ausgestattet mit einer ERSADUR-Dauerlötspitze (0152JD) und einer Ablage (0A 04).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötkolben
Eingangsspannung:
230 V
Leistung:
150 W
Lötspitzen Serie:
152
max. Temperatur:
450 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.539 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, lötkolben ersa 230v, lötkolben ersa, lötkolben, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Lötkolbenset
Angebote (48)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 57,53*
€ 65,96*
€ 4,80*
ab € 57,53*
€ 65,96*
€ 4,90*
ab € 57,69*
€ 68,57*
6 Tage
63
Frei Haus
ab € 61,13*
€ 69,87*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,65*
€ 76,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0152JD/SB
ab € 12,46*
Zubehör
Ersa Löttechnik
E015100
ab € 23,75*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0A04
ab € 1,94*
Zubehör
Ersa Löttechnik
152KD
ab € 12,54*
Zubehör
Ersa Löttechnik
015100A
ab € 38,06*
Zubehör
Dönges
30-418006-0
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.