Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben ERGO TOOL-Serie, Ersa 0680CDJ, 60 W, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben ERGO TOOL-Serie, Ersa 0680CDJ, 60 W, 24 V
Lötkolben ERGO TOOL-Serie, Ersa 0680CDJ, 60 W, 24 V
Artikel-Nr.:
     4502-09L4034
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0680CDJ
EAN/GTIN:
     4003008057157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben ersa 24v
Lötkolben, 0680CDJ, Ersa ERGO TOOL Lötkolben 60 W, ERSADUR Long-life Lötspitze 0832CD/SB für antistatische Lötstation ANANLOG 60 (0ANA60A).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötkolben
Eingangsspannung:
24 V
Geeignet für:
Analog 60
Leistung:
60 W
Lötspitzen Serie:
832, 842
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
150 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötkolben ersa, lötkolben, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,39*
€ 47,74*
€ 4,00*
ab € 51,09*
€ 66,86*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 52,70*
€ 66,86*
€ 4,80*
ab € 54,03*
€ 68,60*
€ 8,95*
ab € 53,08*
€ 69,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,36*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0842CDLF/SB
ab € 12,16*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0842JD/SB
ab € 12,90*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0A42
ab € 30,56*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,75*
Zubehör
Kurtz Ersa
0832HD
ab € 11,53*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832RD
ab € 11,83*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832PW/SB
ab € 19,45*
Zubehör
Ersa Löttechnik
68100J
ab € 26,95*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,92*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UDLF
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.