Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugdüse, Ø 2.3 mm, (L) 25 mm, DX 112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Saugdüse, Ø 2.3 mm, (L) 25 mm, DX 112
Saugdüse, Ø 2.3 mm, (L) 25 mm, DX 112
Artikel-Nr.:
     4502-09L5802
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     DX 112
EAN/GTIN:
     4099891399405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Auslötspitze
Saugdüsen für Entlötgeräte Tabellenangaben: Typ, Bezeichnung, Maße: A, B, C Typ: T0051314200, Saugdüse DX 112, 1,0/2,3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Saugdüse
Durchmesser:
2.3 mm
Geeignet für:
DSX 80, DXV 80
Länge:
25 mm
Ursprungsland:
BA
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,31*
€ 9,43*
30 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 10,38*
1
€ 8,95*
ab € 7,14*
€ 10,61*
1
€ 9,80*
ab € 7,37*
€ 10,65*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,48*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,35*
Zubehör
Weller Tools
T0051314199
ab € 7,40*
Zubehör
Weller Tools
T0051315399
ab € 12,47*
Zubehör
Weller Tools
T0058706794N
ab € 16,06*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,93*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.