Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG TL
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG TL
Artikel-Nr.:
     4502-09L6130
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     ZERO SMOG TL 230V F/G
EAN/GTIN:
     4099891404260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Absauggerät ohne Absaugarm, Absauggerät, FT91013699N, WELLER Features * Feinstaub-Vorfilter F7 und HEPA-Filter H13 mit besonders großer Filterfläche von 2,4 m² für längere Standzeiten * Variable Geschwindigkeitseinstellungen zur Anpassung der Absaugung an Ihre spezifischen Bedürfnisse * Niedriger Geräuschpegel * Automatisches Benachrichtigungssystem für den Filterwechsel * Leichte Bedienung und einfacher Filterwechsel
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Höhe:
445 mm
Länge:
335 mm
Leistung:
120 W
Schalldruckpegel:
50 dB
Spannung:
220-240 V
Volumenstrom:
190 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
6.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 923,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,00*
€ 1.225,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,52*
€ 1.203,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,07*
€ 1.137,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,14*
€ 1.110,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,70*
€ 1.099,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058762857
ab € 62,13*
Zubehör
Weller Tools
T0058762858
ab € 175,90*
Zubehör
Weller Tools
T0058768767
ab € 54,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.