Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, Ø 6.9 mm, (D x L x B) 0.4 x 35 x 0.8 mm, 425 °C, PT H8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, Ø 6.9 mm, (D x L x B) 0.4 x 35 x 0.8 mm, 425 °C, PT H8
Lötspitze, Meißelform, Ø 6.9 mm, (D x L x B) 0.4 x 35 x 0.8 mm, 425 °C, PT H8
Artikel-Nr.:
     4502-09L6232
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     PT H8
EAN/GTIN:
     4099891399900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitzen für Magnastat-Lötgeräte TCP/TCP S Typ PT. Ausführung Meißelform (AF) Typ PT. Technische Merkmale (Typ, Temperatur (T), Breite (A), Dicke (B)): PT H8, T 425 °C, A 0,8, B 0,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
0.8 mm
Dicke:
0.4 mm
Durchmesser:
6.9 mm
Geeignet für:
TCP S, TCP 12, TCP 24, TCP 42, FE 50M
Länge:
35 mm
max. Temperatur:
425 °C
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
BA
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller professional lötspitze flachform, lötstation, weller professional lötstation, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 4,59*
€ 6,68*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 5,01*
€ 6,76*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 7,35*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 7,71*
1
€ 5,95*
ab € 4,96*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,46*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,12*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 10,97*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,02*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.