Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Kanal Rework-Station, WXR-Serie, Weller WXR 3032 (WXHAP200/WXDV120/WXP65) 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Kanal Rework-Station, WXR-Serie, Weller WXR 3032 (WXHAP200/WXDV120/WXP65) 230V
3-Kanal Rework-Station, WXR-Serie, Weller WXR 3032 (WXHAP200/WXDV120/WXP65) 230V
Artikel-Nr.:
     4502-09L6698
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WXR 3032 (WXHAP200/WXDV120/WXP65) 230V
EAN/GTIN:
     4003019435869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
3-Kanal Rework-Station, WXR 3032 (WXHAP200/WXDV120/WXP65) 230V, WELLER Bestehend aus Versorgungseinheit WRX 3, Heißluftkolben WXHAP 200 (200 W), Entlötkolben WXDV 120 (120 W) und Lötkolben WXP 65 (65 W) mit Power-Response-Heizelementtechnik.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausführung:
Rework-Station
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
420 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
100 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
Typ-F Stecker, Typ-G Stecker
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
12.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, entlötstation weller, entlötstation, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Heißluft-Reparaturstation, Heißluftstation, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.657,29*
€ 2.821,96*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.740,67*
€ 2.821,97*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.748,67*
€ 2.830,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.773,97*
€ 2.855,62*
Frei Haus
ab € 3.126,87*
€ 3.211,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.855,62*
€ 3.398,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.839,92*
€ 3.379,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.793,98*
€ 3.324,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.773,97*
€ 3.301,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051317899N
ab € 264,24*
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 207,14*
Zubehör
Weller Tools
T0052918499N
ab € 62,31*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 181,16*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 144,07*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 284,06*
Zubehör
Weller Tools
WXP 90 + WDH 51
ab € 302,54*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 243,97*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 199,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.