Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WXR 3032, 3-Kanal-Reworkstation, 420 W (600 W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WXR 3032, 3-Kanal-Reworkstation, 420 W (600 W)
WXR 3032, 3-Kanal-Reworkstation, 420 W (600 W)
WXR 3032, 3-Kanal-Reworkstation, 420 W (600 W)
WXR 3032, 3-Kanal-Reworkstation, 420 W (600 W)
Artikel-Nr.:
     8898-WL35336
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053503699N
EAN/GTIN:
     4059796000493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen

Produktbeschreibung

Kann alles - und besser

Die WXR 3 Reworkstation ist die perfekte Lösung für alle Löt-, Entlöt- und Heißluftaufgaben. Es können schwierigste Herausforderungen sicher bewältigt werden, aber auch für Standard-Arbeiten ist die WXR 3 bestens geeignet. Aufgrund der einfachen Parametrierung sämtlicher Geräte können auch große Fertigungsbetriebe schnell und sicher arbeiten. Zudem kann die Station in einen Traceability-Prozess integriert werden

600 Watt – Einzigartig

Die WXR 3 ist eine 3-Kanalstation mit einer Leistung von insgesamt 600 W. Die multifunktionale WXR 3 ist für alle Applikationen geeignet, alle WX-Werkzeuge sind anschließbar.

2 integrierte Pumpen

2 integrierte Pumpen machen das System unabhängig von externer Druckluft. Eine Hochleistungspumpe für Vakuum und Heißluft, sowie eine eigenständige Vakuumpumpe für Pick Up Werkzeuge.

Automatisches / Intelligentes Powermanagement

Die Reworkstation bietet 600 Watt. Das intelligente Powermanagement ermöglicht, dass die zur Verfügung stehende Leistung bedarfsgerecht an die angeschlossenen Werkzeuge verteilt wird – mit einer Gesamtleistung von 600 Watt. Hochleistungswerkzeuge können somit gleichzeitig betrieben werden. 3 Kanäle mit je 200 Watt.

Bedienungsfreundlichkeit

Im beleuchteten LC Display werden alle angeschlossenen Werkzeuge abgebildet. Sonderfunktionen können einfach per Knopfdruck eingestellt werden.

Eigenschaften

  • Länge in Zoll: 10,75 in
  • Breite in Zoll: 9,25 in
  • Höhe in Zoll: 4,02 in
  • Leistung: 420 W
  • Spannung: 230 V
  • Vakuum: max. 0,7 bar
  • Temperaturbereich °C: 100 – 450 °C
  • Temperaturbereich °F: 200 – 850 °F
  • Temperaturgenauigkeit °F: ±17 °F
  • Stationstyp: Reparaturstation
  • Temperaturstabilität °C: ±2 °C
  • Temperaturstabilität °F: ±4 °F
  • Anzahl Kanäle: 3
  • Luftmenge: 18 l/min
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Länge in Zoll:
10,75 in
Breite in Zoll:
9,25 in
Höhe in Zoll:
4,02 in
Leistung:
420 W
Spannung:
230 V
Vakuum:
max. 0,7 bar
Temperaturbereich °C:
100 – 450 °C
Temperaturbereich °F:
200 – 850 °F
Temperaturgenauigkeit °F:
±17 °F
Stationstyp:
Reparaturstation
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, entlötstation weller, entlötstation, Löttechnik, Reparaturstation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.655,34*
€ 2.819,67*
Lager 8898
1
Frei Haus
ab € 2.738,16*
€ 2.819,68*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.747,85*
€ 2.827,77*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.891,23*
€ 2.973,23*
Frei Haus
ab € 2.891,67*
€ 2.973,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.819,68*
€ 3.355,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.808,99*
€ 3.342,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.762,85*
€ 3.287,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.739,90*
€ 3.260,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.738,16*
€ 3.258,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051317899N
ab € 255,55*
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 210,40*
Zubehör
Weller Tools
T0052918499N
ab € 62,26*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 182,30*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 138,97*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 283,59*
Zubehör
Weller Tools
WXP 90 + WDH 51
ab € 303,67*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 240,68*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 195,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.