Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborinstrumente
>
Laborpinzetten
>
Mikroskopierpinzette
>
Artikel
2-Kanal Lötstation, WX-Serie, Weller WX 2011, 40 W, 230 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-09L7110
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
WX 2011
EAN/GTIN:
4003019444458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikpinzetten-Sets
Elektronikpinzettenset
Lötstation
Mikroskopiepinzette
WX 2011 PICO MS Lötstation-Set für Miniaturarbeiten unter dem Mikroskop , T0053422671, Weller Weller WX-Stationen machen den manuellen Lötprozess sicherer, ein entscheidender Faktor in der Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Medizintechnik. Dieses Stationsset wurde speziell für die Erfüllung der MIL-SPEC / IPC-Normen entwickelt, um empfindliche Komponenten durch den Einsatz von Weller's RT MS-Lötspitzen vor elektrischer Überlastung zu schützen. Weller bietet eine große Auswahl an RT MS-Lötspitzen mit aktiver Heizkörpertechnologie für Komponenten mit der Größe von XS bis S. Ein sicherer Lötprozess wird durch viele Merkmale der Weller WX-Station wie z.B. Temperatur- und Werkzeugverriegelung sowie werkzeugspezifische Temperatureinstellungen gewährleistet. Integrierte USB-Ports ermöglichen den WX-Stationen, die als Tischsteuerung agieren, den Anschluss an und die Steuerung von Lötrauchabsaugungen, Vorheizplatten und speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS). Firmware-Updates und Registrierung erfolgen schnell und einfach mit Hilfe von USB-Sticks. Parameter wie Standby-Temperaturen und automatische Abschaltzeit können einfach im Lötkolben gespeichert werden. Parameter müssen nur einmal gespeichert werden; der MS-Lötkolben kann sie dann mit jeder WX-Station verwenden. Lieferumfang * 2-Kanal-Lötstation WX2, 200 W (255W) * Pico Lötkolben WXPP MS 12V, 40W * Lötdraht SAC M1, 0,2 mm, 10g, 52m * Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Lötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
40 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
50 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
Typ-F Stecker, Typ-G Stecker
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
6.43 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Löttechnik
>
Lötstationen
Weitere Suchbegriffe:
Mikroskopierpinzette
,
Mikroskopische Pinzette
,
ESD-Pinzetten-Sets
,
Pinzettensatz ESD
,
Pinzettensatz
,
Pinzettenset
,
Pinzettensortiment
,
Präzisionspinzetten-Sets
,
Präzisionspinzettensets
,
weller erem pinzettenset
,
pinzettensatz esd
,
Entlötstation und Lötstation
,
Löt-/Entlötstation
,
Lötstationen und Entlötstationen
,
Reworkstation
,
Nachbearbeitungssysteme
,
Rework-System
,
Lötgerät
,
Lötwerkzeug
,
Löt- und Entlötgerät
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 718,48*
€ 818,58*
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,14*
€ 818,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 871,12*
€ 954,35*
Lager 102
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 905,16*
€ 994,41*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 919,89*
€ 1.008,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,35*
€ 1.135,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,49*
€ 1.125,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,45*
€ 1.082,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,78*
€ 1.063,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,12*
€ 1.036,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller T0051317899N Lötkolben/-station Zubehör Entlötpinzette
Weller Tools
T0051317899N
ab € 263,96*
Zubehör
Weller T0052920999N Lötkolben 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052920999N
ab € 207,87*
Zubehör
Weller WXP 120 Set AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber
Weller Tools
T0052920299
ab € 181,93*
Zubehör
Weller WXPP MS 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052922899
ab € 144,35*
Zubehör
Lötkolben-Set WX-Serie, Weller WXMP + WDH 51, 40 W, 12 V
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 282,82*
Zubehör
Lötkolben-Set WX-Serie, Weller WXP 90 + WDH 51, 90 W, 24 V
Weller Tools
WXP 90 + WDH 51
ab € 302,67*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
ab € 319,26*
Zubehör
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,07*
Zubehör
Weller WXMP-MS Netz Mikro-Lötkolben-Kit mit RT Lötspitze / 55W, für WX-Stationen
Weller Tools
T0052923499
ab € 243,36*
Zubehör
Weller WXUP MS LÖTSET RTU032S MS / WSR 200 Lötkolben-Set 24 V 150 W 100 - 550 °C inkl. Lötspitze, inkl. Ablage
Weller Tools
T0052923399
ab € 198,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen