Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Industrie-Switch
>
Artikel
ECO Ethernet Switch, 5 Ports, 1 Gbit/s, 24-57 VDC, 852-1411
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-09P0208
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
852-1411
EAN/GTIN:
4055143727167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch wago
industrie-switch 5 port
Industrial-ECO-Switch, 852-1411, WAGO Dieser ungemanagte industrielle ETHERNET-Switch verfügt über fünf Gigabit-ETHERNET-Ports, von denen vier Power over Ethernet (PoE+) mit 30 W unterstützen. Die vier PoE+-Ports (IEEE 802.3at) können gleichzeitig zur Versorgung von PoE-Endgeräten (Powered Devices) genutzt werden. Der integrierte Spannungswandler ermöglicht den Betrieb mit 24 VDC, der Standard-Versorgungsspannung in Schaltschränken. Die schlanke Bauform in Verbindung mit einem Hutschienenadapter vereinfacht die Montage im Schaltschrank und bietet eine hohe Vibrations- und Schockfestigkeit. Die automatische Erkennung der Übertragungsrate (Auto-Negotiation) und die automatische Identifizierung der Sende- und Empfangsleitungen (Auto-MDI-X) ermöglichen zudem einen einfachen Plug-and-Play-Betrieb und sparen Zeit und Geld bei der Inbetriebnahme. Features * 5 ETHERNET-Ports 10/100/1000 MBit/s Autonegotiation * Diagnose-LEDs auf der Vorderseite * Unterstützt Auto-MDI-/MDI-X-Funktionen * Halb- oder Vollduplex-Übertragungsmodus pro Port * Store-and-Forward-Switching-Methode * Integrierte Address-Look-Up-Tabelle, unterstützt bis zu 8000 absolute MAC-Adressen * Überspannungsschutz * Datenflusskontrolle, gemäß IEEE 802.3x Flow Control, bei Vollduplexbetrieb * Für Tragschiene 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
ECO Ethernet Switch
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
5
Spannung:
24-57 VDC
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steuerungen und Schnittstellen
>
Industrielle Kommunikation
>
ETHERNET-Switches
Weitere Suchbegriffe:
industrie switch
,
Automation
,
Steuerungen und Industrielle Kommunikation
,
Industrielle Kommunikationstechnik
,
Ethernet-Switch
,
Computer
,
Computerzubehör
,
Kommunikationstechnik
,
Kommunikationseinheit
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 231,01*
€ 255,29*
Lager 102
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 234,59*
€ 255,30*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,49*
€ 281,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 259,15*
€ 282,15*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 419,87*
€ 455,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,70*
€ 542,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,31*
€ 541,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,34*
€ 529,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,94*
€ 525,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,87*
€ 499,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 787-1226 Netzteil 150 W Grau
WAGO Kontakttechnik
787-1226
ab € 41,6818*
Zubehör
Wago 787-1633 Netzteil 240 W Grau
WAGO Kontakttechnik
787-1633
ab € 208,67*
Zubehör
Wago 787-1635 Netzteil 480 W Grau
WAGO Kontakttechnik
787-1635
ab € 294,75*
Zubehör
Wago 787-1722 Netzteil 120 W Grau
WAGO Kontakttechnik
787-1722
ab € 43,35*
Zubehör
750-977/000-021 - Connector ETHERNET
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-021
ab € 13,55*
Zubehör
750-977/000-022 - Connector ETHERNET
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-022
ab € 13,49*
Zubehör
750-979/000-012 - Connector ETHERNET
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-012
ab € 17,32*
Zubehör
750-979/000-021 - Connector ETHERNET
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-021
ab € 18,35*
Zubehör
750-979/000-022 - Connector ETHERNET
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-022
ab € 18,29*
Zubehör
Wago 750 Cat.6a RJ45-Steckverbinder LWL-Steckverbinder, 1-Port 8-polig
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-013
ab € 13,19*
Zubehör
Wago 750 Cat.6a RJ45-Steckverbinder LWL-Steckverbinder, 1-Port 8-polig
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-011
ab € 15,22*
Zubehör
Wago 750 Cat.6a RJ45-Steckverbinder LWL-Steckverbinder, 1-Port 8-polig
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-013
ab € 17,45*
Zubehör
WAGO 750-976 PROFINET RJ-45, IP20 SPS-Steckverbinder
WAGO Kontakttechnik
750-976
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen