Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Leistungsmessumformer, 2857-570/024-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen-Leistungsmessumformer, 2857-570/024-000
3-Phasen-Leistungsmessumformer, 2857-570/024-000
3-Phasen-Leistungsmessumformer, 2857-570/024-000
3-Phasen-Leistungsmessumformer, 2857-570/024-000
3-Phasen-Leistungsmessumformer, 2857-570/024-000
Artikel-Nr.:
     4502-09P0214
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2857-570/024-000
EAN/GTIN:
     4055143829199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Messumformer
Messwandler
3-Phasen-Leistungsmessumformer
3-Phasen-Leistungsmessumformer, 3 x 400 / 690 V, RC, Modbus RTU Der 3-Phasen-Leistungsmessumformer im Reiheneinbaugehäuse dient zur Messung elektrischer Daten in dreiphasigen Versorgungsnetzen, abgesetzt von der Steuerungsebene. Messgrößen wie Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung, Energieverbrauch, Leistungsfaktor, Phasenwinkel sowie Frequenz können über eine Modbus®-Schnittstelle abgerufen werden. Zusätzlich können die Messgrößen auf eine microSD-Karte gespeichert werden. - Mobile Messung und Speicherung der Messwerte auf microSD-Karte - Konfiguration und Anzeige der Messwerte im laufenden Betrieb über Konfigurationsschnittstelle - Kompaktes Gerät im Reiheneinbaugehäuse (REG) für platzsparenden Einsatz in der Gebäudetechnik - Kommunikation der Messwerte über Modbus®-Schnittstelle - Digitaler Meldeausgang als Impulsausgang konfigurierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-Phasen-Leistungsmessumformer
Breite:
72 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
90 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.153 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 262,167*
€ 290,827*
Frei Haus
ab € 266,74*
€ 296,84*
Frei Haus
ab € 269,74*
€ 299,84*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 273,2477*
€ 313,2732*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 361,65*
€ 400,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,71*
€ 476,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,87*
€ 473,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,87*
€ 466,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,12*
€ 457,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,65*
€ 430,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
758-879/000-3102
ab € 86,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-2850
ab € 55,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9150/2000-1251
ab € 101,108*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9150/2000-1751
ab € 103,4754*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-8006
ab € 16,0263*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-8008
ab € 16,0063*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-8015
ab € 30,7351*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.