Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, -100 mA, -30 V, SMD, SOT-23, BC858C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, -100 mA, -30 V, SMD, SOT-23, BC858C
Bipolartransistor, PNP, -100 mA, -30 V, SMD, SOT-23, BC858C
Artikel-Nr.:
     4502-09S3397
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC858C
EAN/GTIN:
     4099879026019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
PNP-Transistor, BC858C, DIOTEC SMD Universal-PNP-Transistoren. Features * Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien Anwendungen * Signalverarbeitung * Schalten * Amplifikation
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Frequenz:
100 MHz
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
-30 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
-30 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
-650 mV
Transitfrequenz fTmin:
100 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.25 W
Kollektorstrom:
-100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
420 mA
max. Gleichstromverstärkung:
800 mA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor 30v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
1500
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,04*
€ 0,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0381*
€ 0,0453
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,0441
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,042
pro Stück
ab 4500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.