| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L2746 Herst.-Nr.: AC-VPF EAN/GTIN: 4099891412234 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als Packungen mit 5 Stück, Ersatzfilter, AC-VPF, METCAL Ersatz-Anschlussfilter für MFR-WSDSX und MFR-PS1300 Systeme mit MFR-H5-DS Handstück. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0004 kg | Geeignet für: | Vakuumanschluß | Zubehörart: | Ersatzfilter | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: entlötpumpe, Filter, Ersatzfilter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 5,31* | € 7,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 14,99* | ab € 5,38* | € 7,79* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 5,70* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,062* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|