Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapfsatz 4 bis 9 mm, für SVP100, 0SVP13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugnapfsatz 4 bis 9 mm, für SVP100, 0SVP13A
Saugnapfsatz 4 bis 9 mm, für SVP100, 0SVP13A
Artikel-Nr.:
     4502-10L5136
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0SVP13A
EAN/GTIN:
     4003008046786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saug-Knöpfe
Saug-Näpfe
Saugknöpfe
Saugnäpfe
Lieferumfang: Handgriff, Nadel 0,6, 0,9, 1,4 und 1,9 mm., Saugnäpfe-Satz, 0SVP13A, Ersa Saugnäpfe-Satz für Vakuumpipette SMD-Vampir Saugnäpfe antistatisch. Der Satz besteht aus je einem Saugnapf mit dem Durchmesser 4, 6 und 9 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Saugnapfsatz 4 bis 9 mm
Geeignet für:
SVP100
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpinzettensaugnapf, Vakuumpipettensaugnapf, saugnäpfe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Saugnapf, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,64*
€ 15,49*
€ 4,00*
ab € 12,78*
€ 18,47*
€ 8,95*
ab € 12,50*
€ 18,47*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,48*
€ 20,70*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 15,44*
€ 22,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kurtz Ersa
0SVP12K
ab € 6,66*
Zubehör
Kurtz Ersa
0SVP12G
ab € 6,07*
Zubehör
Ersa Löttechnik
SVP100
ab € 56,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.