Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Flachzange, L 160 mm, 81 g, PN2006-SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Flachzange, L 160 mm, 81 g, PN2006-SD
ESD-Flachzange, L 160 mm, 81 g, PN2006-SD
Artikel-Nr.:
     4502-10L7000
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     PN2006-SD
EAN/GTIN:
     4050075039326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
Flachzange, PN2006-SD, Wetec Mini-Flachzange, lang, Greifflächen glatt, 1,2 mm, ESD-Griffe. Features * Spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit * Matte Oberfläche ermöglicht blendfreies Arbeiten * Weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachzange
Backenlänge:
32 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
160 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektronik flachzange, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,67*
€ 11,10*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,58*
€ 13,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.