Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftkolben HAP-Serie, Weller HAP 1, 100 W, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftkolben HAP-Serie, Weller HAP 1, 100 W, 24 V
Heißluftkolben HAP-Serie, Weller HAP 1, 100 W, 24 V
Artikel-Nr.:
     4502-10L8368
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     HAP 1
EAN/GTIN:
     4003019408733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben
Lötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Heißluftkolben, HAP 1, WELLER Heißluftkolben 100 W, 24 V mit Heißluftdüse R 06 rund Ø 3,0 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heißluftkolben
Eingangsspannung:
24 V
Leistung:
100 W
Lötspitzen Serie:
F, R, D, Q
max. Temperatur:
510 °C
min. Temperatur:
65 °C
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.272 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötkolbenhalter, Lötkolbenständer, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, lötkolben 100w, lötkolben, lötkolben 24v, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,45*
€ 284,29*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,61*
€ 289,33*
€ 4,80*
ab € 261,62*
€ 304,84*
6 Tage
1
€ 3,79*
ab € 272,13*
€ 318,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 313,84*
€ 363,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,87*
€ 433,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,33*
€ 429,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,81*
€ 400,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,54*
€ 387,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,84*
€ 373,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
KH 27
ab € 30,36*
Zubehör
Weller Tools
R01
ab € 87,91*
Zubehör
Weller Tools
NT1X
ab € 15,07*
Zubehör
Weller Tools
T0058727821N
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.