Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Steckdosenladegerät, Eurostecker auf 2x USB-C Buchse, 3 A, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Steckdosenladegerät, Eurostecker auf 2x USB-C Buchse, 3 A, schwarz
USB-Steckdosenladegerät, Eurostecker auf 2x USB-C Buchse, 3 A, schwarz
USB-Steckdosenladegerät, Eurostecker auf 2x USB-C Buchse, 3 A, schwarz
USB-Steckdosenladegerät, Eurostecker auf 2x USB-C Buchse, 3 A, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-10M1008
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61757
EAN/GTIN:
     4040849617577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Dual-USB-C PD Schnellladegerät, 61757, Goobay Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m. mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Netzteil lädt USB-Geräte superschnell wieder auf. Features * Durch die beiden Anschlüsse des USB-C Ladegeräts können gleichzeitig zwei Geräte schnell aufgeladen werden * Das Wandladeadegerät ist kompatibel mit Smartphone-Marken wie Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, sowie Tablets wie Apple iPad * Aufgrund des Eingangsspannungsbereichs von 110-240 V ist das USB-C-Netzteil auch im Ausland einsetzbar * Durch die kompakte Bauform und sein geringes Gewicht ist der USB-C-Adapter nicht nur praktisch im Einsatz zu Hause, sondern eignet sich auch perfekt für unterwegs
Weitere Informationen:
Ausführung:
USB-Steckdosenladegerät
Farbe:
schwarz
Ports:
2
Seite (1):
Eurostecker
Seite (2):
2x USB-C Buchse
Stromversorgung:
3 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.126 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
626
€ 9,90*
ab € 12,78*
€ 17,87*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,66*
€ 18,93*
€ 6,90*
ab € 12,76*
€ 19,19*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 15,98*
€ 22,04*
€ 4,50*
ab € 17,36*
€ 23,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45040
ab € 6,29*
Zubehör
Goobay
59357
ab € 9,29*
Zubehör
Goobay
61742
ab € 16,67*
Zubehör
Goobay
61761
ab € 17,45*
Zubehör
Goobay
44954
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.