Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Port auf HDMI Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Display Port auf HDMI Kabel
Display Port auf HDMI Kabel
Artikel-Nr.:
     4502-10M1420
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0055
EAN/GTIN:
     4052792002362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Kabel DisplayPort auf HDMI, CV0055, LogiLink Das elegante DisplayPort-to-HDMI-Kabel von LogiLink eignet sich zum Beispiel für die Verbindung Ihres Computers mit einem HDMI-Gerät. Vergoldete Kontakte. Die maximale Auflösung beträgt 1920x1080 Pixel (Full HD).
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
HDMI Typ A
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
weiß
Kabellänge:
2 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.144 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, hdmi kabel typ-a auf displayport 2m, hdmi kabel typ-a auf displayport, logilink hdmi kabel typ-a auf displayport, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, HDMI-Adapterkabel, HDMI-Kabeladapter, DisplayPort-Adapterkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, HDMI-Kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,80*
€ 9,28*
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 9,57*
5 Tage
548
€ 9,90*
ab € 6,81*
€ 9,60*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,39*
€ 9,90*
€ 4,50*
ab € 7,38*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,38*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.