Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-102-424 Touch Display Schalter Schurter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-102-424 Touch Display Schalter Schurter
3-102-424 Touch Display Schalter Schurter
3-102-424 Touch Display Schalter Schurter
3-102-424 Touch Display Schalter Schurter
3-102-424 Touch Display Schalter Schurter
3-102-424 Touch Display Schalter Schurter
Artikel-Nr.:
     4502-11G8662
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-102-424
EAN/GTIN:
     4099879006684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
Tastschalter
piezotaster
Berührungsanzeige-Schalter, 3-102-424, SCHURTER 3-102-424 ist eine kapazitive Touch-Technologie in Kombination mit einem OLED-Display, mit vier Softkeys und einer Touch-Taste. Es lädt auch eigene Bilder im png-Format und animierte gif-Videos über die USB-Schnittstelle hoch. Für den Betrieb des CDS1 ist keine Betriebssystemsoftware erforderlich, lediglich der Maschinensimulator läuft auf MS Windows 7 und höher. Features * Konfigurierbares Eingabesystem * Touchscreen in voller Größe * OLED-Anzeige in runder Form * Einstecken und loslegen
Weitere Informationen:
Betätiger:
Vier Softkeys und ein Touch Button
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP40/IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.3128 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikdisplay, Grafikmodul, OLED-Anzeige, OLED-Display, Touch-Panel, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 42,36*
€ 46,38*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 170,38*
€ 174,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17.480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.