| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11G8664 Herst.-Nr.: 3-102-436 EAN/GTIN: 4099879006691 |
| | |
|
| | |
| Berührungsanzeige-Schalter, 3-102-436, SCHURTER 3-102-436 ist eine kapazitive Touch-Technologie in Kombination mit einem OLED-Display, mit vier Softkeys und einer Touch-Taste. Es können auch eigene Bilder im png-Format und animierte gif-Videos über die USB-Schnittstelle hochgeladen werden. Für den Betrieb des CDS1 ist keine Betriebssystemsoftware erforderlich, lediglich der Maschinensimulator läuft auf MS Windows 7 und höher. Features * Konfigurierbares Eingabesystem * Touchscreen in voller Größe * OLED-Anzeige in runder Form * Einstecken und loslegen Weitere Informationen: | | Betätiger: | Vier Softkeys und ein Touch Button | Gehäusefarbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP40/IP67 | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.3397 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikdisplay, Grafikmodul, OLED-Anzeige, OLED-Display, Touch-Panel, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display |
| | |
| |