Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Lötrauchabsaugung Laser Line LL 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WELLER Lötrauchabsaugung Laser Line LL 150
WELLER Lötrauchabsaugung Laser Line LL 150
Artikel-Nr.:
     4502-11L1050
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     LASER LINE 150, MICRO/GAS FILTER (VOC)
EAN/GTIN:
     4003019428076
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Absauggerät ohne Absaugarm, Laser-Absauganlage, FT-L15N, WELLER Features * Effiziente Laserabsaugung für geringen Staubanfall * Optischer und akustischer Filter-Vollalarm * Schaltnetzteil 100 - 240 V * 3 Stufen der Filterung * Fernsteuerung über RS 232-Port
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Höhe:
640 mm
Länge:
340 mm
Leistung:
175 W
Schalldruckpegel:
50 dB
Spannung:
100-240 V
Volumenstrom:
140 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
20.75 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötrauch filter, Werkstattausstattung, Absauggerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.648,11*
€ 1.726,29*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.917,67*
€ 2.009,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.009,07*
€ 2.390,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.999,48*
€ 2.379,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.954,68*
€ 2.326,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.930,09*
€ 2.296,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.917,67*
€ 2.282,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
150-4000
ab € 45,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.