Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Acrylfarbe
>
Acryllack
>
Artikel
Plastic - Acryllack, 400ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-11L2714
Hersteller:
ECS Cleaning Solutions
Herst.-Nr.:
770400000
EAN/GTIN:
4260478917705
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Schutzspray, 770400000, ECS Cleaning Solutions Das 770400000 basiert auf einem Acrylharz, das sich besonders für die Elektronikindustrie eignet. Es bildet einen glänzenden, flexiblen und schützenden Film, der gegen Säuren, Salze, Pilze, korrosive Dämpfe, thermische Belastung, mechanische Beanspruchung, Laugen, Alkohole, Feuchtigkeit und harte Umweltbedingungen beständig ist. Er behält seine Wirksamkeit in einem breiten Temperaturbereich von -70°C bis +120°C. Der Lack haftet auf verschiedenen Materialien wie Metall, Kunststoff, Holz, Karton, Glas usw. PLASTIC tropft nicht und ermöglicht das Löten durch seine eigene Schicht. PLASTIC enthält einen UV-Indikator zur Qualitätskontrolle.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Leiterplatten, Elektronikteile
Ausführung:
Schutzspray
Behälter:
Spraydose
Farbe:
transparent
Inhalt:
400 ml
Gewicht:
0.38 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Chemische Hilfsmittel
>
Schutzbeschichtungen
Weitere Suchbegriffe:
Acrylmallack
,
Buntlack
,
Glas und Keramik Imprägnierung
,
Glas und Keramik Versiegelung
,
Holzimprägnierung
,
Klarlack
,
Kunststoff Imprägnierung
,
Kunststoff Versiegelung
,
klarlack 400 ml
,
klarlack
,
acryl-lack farblos
,
Chemisches Hilfsmittel
,
Lack
,
Schutzlack
,
Isolierlack
,
Isolierlackspray
,
Spray
,
Isolierspray
,
Beschichtungsspray
,
Sprühbeschichtung
,
Sprühversiegelung
,
Beschichtungsmittel
,
Schutzbeschichtung
,
Überzugsmittel
,
Versiegelungsbeschichtung
,
Versiegelungsmittel
,
Werkstattausstattung
,
Isoliermittel
,
Isolierstoff
,
Isolierungsmittel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 10,65*
Lager 1927
1 Tag
24
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 10,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCREEN - Schaumreiniger für Bildschirme, 400 ml
ECS
760.400.000
ab € 5,04*
Ähnlich
Elix Clean Etikettenentferner 761.200 200ml
ECS Cleaning Solutions
761.200
ab € 4,49*
Ähnlich
ELIX Handreinigungstücher ECS 91 ELIX 90 Tücher pro Eimer, 310x270mm pro Tuch
ECS
491.090.000
ab € 9,15*
Ähnlich
Flussmittelentferner ECS 05 FluxOff, 400ml, Sprayflasche
ECS
705.400.000
ab € 5,69*
Ähnlich
Isopropanol ECS 04, 400ml, Sprayflasche
ECS
704.400.000
ab € 6,31*
Ähnlich
Reinigungsspray ECS 02 Contact Cleaner, 400ml, Sprayflasche
ECS
702.400.000
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen