Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SA (Sn96,5Ag3,5), Ø 0.5 mm, 250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, SA (Sn96,5Ag3,5), Ø 0.5 mm, 250 g
Lötdraht, bleifrei, SA (Sn96,5Ag3,5), Ø 0.5 mm, 250 g
Artikel-Nr.:
     4502-11L3791
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SA5250
EAN/GTIN:
     4099891413538
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, SA5250, EDSYN Dieser hochwertige Lötdraht mit Silberlegierung ist mit einem NO-CLEAN-Flussmittel versehen. Die steigenden Anforderungen an die Arbeitssicherheit und den Umweltschutz unterstützen die Nachfrage nach unbelastetem Löten zusätzlich. Features * Schadstofffreier, bleifreier Lötdraht * Hergestellt aus einer Silberlegierung * Umweltfreundlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Ja
Durchmesser:
0.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Legierung:
Sn96,5Ag3,5
Schmelzbereich:
221 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.26337 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn96,5ag3,5, lötzinn, lötzinn edsyn, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, SA Lötdraht, Lötzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,84*
€ 65,87*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 46,16*
€ 65,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 320,03*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.