Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SA (Sn96,5Ag3,5), Ø 1 mm, 250 g, SA1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, SA (Sn96,5Ag3,5), Ø 1 mm, 250 g, SA1250
Lötdraht, bleifrei, SA (Sn96,5Ag3,5), Ø 1 mm, 250 g, SA1250
Artikel-Nr.:
     4502-11L3793
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SA1250
EAN/GTIN:
     4099891413552
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, SA1250, EDSYN Dieser hochwertige Lötdraht mit Silberlegierung ist mit einem NO-CLEAN-Flussmittel versehen. Die steigenden Anforderungen an die Arbeitssicherheit und den Umweltschutz unterstützen die Nachfrage nach unbelastetem Löten zusätzlich. Features * Schadstofffreier, bleifreier Lötdraht * Hergestellt aus einer Silberlegierung * Umweltfreundlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Ja
Durchmesser:
1 mm
Halogenfrei:
Nein
Legierung:
Sn96,5Ag3,5
Schmelzbereich:
221 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.26363 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, SA Lötdraht, Lötzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,78*
€ 86,22*
Frei Haus
ab € 59,58*
€ 86,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 65,18*
€ 100,82*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 124,33*
€ 153,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,26072* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,13*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.