Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn96,5Ag3Cu0,5), Ø 0.8 mm, 70 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn96,5Ag3Cu0,5), Ø 0.8 mm, 70 g
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn96,5Ag3Cu0,5), Ø 0.8 mm, 70 g
Artikel-Nr.:
     4502-11L3842
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SSAC652
EAN/GTIN:
     4099891413774
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Bleifreie SMD-Lötdrähte Sn96,5Ag3Cu0,5 mit F-SW32 Typ Edsyn SSAC. Bleifreies Komplementärprodukt für die Lötdrähte SS 652/SS 653
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Ja
Durchmesser:
0.8 mm
Halogenfrei:
Nein
Legierung:
Sn96,5Ag3Cu0,5
Schmelzbereich:
217 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.07708 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn96.5 ag3 cu0.5, lötzinn, lötzinn edsyn, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, Lötzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,40*
€ 29,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 320,03*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.