Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SC (Sn99,3Cu0,7), Ø 0.5 mm, 250 g, SSC5250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, SC (Sn99,3Cu0,7), Ø 0.5 mm, 250 g, SSC5250
Lötdraht, bleifrei, SC (Sn99,3Cu0,7), Ø 0.5 mm, 250 g, SSC5250
Artikel-Nr.:
     4502-11L3860
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SSC5250
EAN/GTIN:
     4099891413828
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, SSC5250, EDSYN Der SSC5250 ist die Basis für eine solide Lötstelle, die verschiedene Materialien miteinander verbindet. Die Flussmittelrückstände sind nahezu klar. Neben dem Legierungsanteil hat es die höchste elektrische Leitfähigkeit. Eigenschaften * Bleifrei mit Kupfer * Kommt mit einem NO-CLEAN-Flussmittel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Ja
Durchmesser:
0.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Legierung:
Sn99,3Cu0,7
Schmelzbereich:
230-240 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.2635 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn99cu1 0,5mm, lötzinn, lötzinn edsyn, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, SC Lötdraht, Lötzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,58*
€ 80,64*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,58*
€ 80,66*
7 Tage
27
Frei Haus
ab € 98,97*
€ 123,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 150 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,95*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.