Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsloser Schalter RGB, rund, Edelstahl, silber, 3-135-363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berührungsloser Schalter RGB, rund, Edelstahl, silber, 3-135-363
Berührungsloser Schalter RGB, rund, Edelstahl, silber, 3-135-363
Artikel-Nr.:
     4502-12G1558
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-135-363
EAN/GTIN:
     4099889199819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Piezotaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Berührungsloser Taster, 3-135-363, SCHURTER Die 3-135-363 verwenden die hochpräzise Time-of-Flight (ToF)-Technologie. Das Licht wird von einem Sender ausgesendet und von einem oder mehreren Objekten reflektiert. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert, es kann auch individuell programmiert werden, mit hoher Präzision, so dass Fehlfunktionen verhindert werden. Features * Schutz gegen unbeabsichtigtes Einschalten * Mit Ringbeleuchtung * Präzise Bedienung * Verschleißfrei, keine beweglichen Teile * Potentialfreie Ausgangskontakte * Vandalensicher * Unempfindlich bei Wasser und Regen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
5-28 VDC
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Beleuchtung:
RGB
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Edelstahl
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, Schalter, Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,57*
€ 65,19*
Frei Haus
ab € 47,69*
€ 65,22*
€ 6,90*
ab € 53,09*
€ 114,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.