Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 12 A/28 VDC, versilbert, 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 12 A/28 VDC, versilbert, 36
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 12 A/28 VDC, versilbert, 36
Artikel-Nr.:
     4502-12G2176
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     3639NF/2
EAN/GTIN:
     4099889181135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 1pol ein-aus-ein
Kippschalter, 3639NF/2, APEM Abgedichteter Kippschalter für Außenanwendungen, Elastomerdichtung zwischen Deckel und Gehäuse.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
12 A/28 VDC
Schaltstellung:
Ein-Aus-Ein
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter apem, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 11,13*
€ 16,66*
Lager 4502
125
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 16,90*
1
€ 4,00*
ab € 11,25*
€ 17,02*
1 Tag
37
1
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 19,29*
6 Tage
37
1
€ 6,99*
ab € 24,68*
€ 33,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 2.112,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.