Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, beleuchtet, rot, 24 V, 2 Öffner,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, beleuchtet, rot, 24 V, 2 Öffner,
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, beleuchtet, rot, 24 V, 2 Öffner,
Artikel-Nr.:
     4502-12G3287
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.15.105.012/0000
EAN/GTIN:
     4099889257601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Not-Halt, 1.15.105.012/0000, Rafi Lumotast 22, Not-Aus-Taster, 2 NC, silber, Rückstellung durch Drehen. Der kompakte Not-Halt-Taster LUMOTAST 22 mit Schnellanschlussklemmen ist überall dort ideal, wo ein Not-Halt oder Not-Aus erforderlich ist und der Platz vor oder hinter der Frontplatte knapp ist. Dieser Not-Halt ist auch mit Leiterplattenklemme erhältlich. Features * Nachtausführung, Ausleuchtung der Pfeile möglich * Strahlwasserschutzklasse IP 65 frontseitig * Geringe Einbautiefe
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindering
beleuchtet:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Farbe der LED:
rot
Höhe:
25.9 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Nennspannung:
24 V
Rückstellung:
Dreh-Entriegelung
Schaltfunktion:
2 Öffner
Schutzart (IP):
IP65
Art der Beschriftung:
rot
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus taster ip65, not-aus taster, not aus taster 24v, Befehls- und Meldegerät, Pilztaste, Not-Aus-Taste, Not-Aus-Taster, Not-Halt-Taster, Schlagtaster, Betätigungsteil, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.76.204.101/0400
ab € 3,88*
Zubehör
Rafi
5.37.540.024/8622
ab € 0,35*
Zubehör
Rafi
5.76.204.100/0400
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.