Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezotaster 1241.3251


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Piezotaster 1241.3251
Piezotaster 1241.3251
Artikel-Nr.:
     4502-12G362
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3251
EAN/GTIN:
     4099889199994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
schurter piezotaster
piezotaster
piezotaster 22mm
Mutter und O-Ring sind im Lieferumfang enthalten, Piezotaster, 1241.3251, SCHURTER Piezo-Schalter mit Edelstahl-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er ist durch eine dicht geschlossene Oberfläche leicht zu reinigen und kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
12 VDC
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Edelstahl
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 49,985* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 558,73*
€ 664,8887
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 549,96*
€ 654,4524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 531,07*
€ 631,9733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 517,58*
€ 615,9202
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 499,85*
€ 594,8215
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.