Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezotaster 1241.3252, 1241.3252


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Piezotaster 1241.3252, 1241.3252
Piezotaster 1241.3252, 1241.3252
Artikel-Nr.:
     4502-12G364
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3252
EAN/GTIN:
     4099889200003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster aluminium
piezotaster
schurter piezotaster
Mutter und O-Ring sind im Lieferumfang enthalten, Piezotaster, 1241.3252, SCHURTER Piezo-Schalter mit Aluminium-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
12 VDC
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün
Gehäusematerial:
Aluminum
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2927 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,25*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 50,725* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 548,47*
€ 652,6793
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 546,10*
€ 649,859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 531,44*
€ 632,4136
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 518,06*
€ 616,4914
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 507,25*
€ 603,6275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.