Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Pilztaster
>
Artikel
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 16.2 mm, beleuchtet, LED: 2, 35 V, 2 Öffne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12G5064
Hersteller:
Rafi
Herst.-Nr.:
1.15.213.014/0000
EAN/GTIN:
4099889257755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Not-Aus-Taster, 1.15.213.014/0000, RAFI Der 1.15.213.014/0000ist ein Not-Aus-Taster, der mit bis zu 3 Kontakten ausgestattet ist. Das bedeutet, dass z.B. 2 redundante Kontakte für Sicherheitsanwendungen vorgesehen werden können, während ein Meldekontakt die Positionserfassung auslöst. Ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor für Ihre Anwendung. Features * Rundes Montageloch * Strahlwasserschutzklasse IP 65 und IP 67 an der Vorderseite Anwendungen * Messung-Steuerung-Regelung * Elektroingenieurwesen * Maschinenbau und Systemtechnik * Meldesysteme * Handheld-Klemmen * Industrieroboter * Modellbau
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
2
Befestigungsart:
Gewindering
beleuchtet:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Höhe:
40.8 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Nennspannung:
35 V
Rückstellung:
Dreh-Entriegelung
Schaltfunktion:
2 Öffner
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Art der Beschriftung:
rot
Gewicht:
0.0012 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Schalter
>
Befehlsgeräte und Meldegeräte
>
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
not aus taster ip65
,
not-aus taster
,
rafi not aus taster
,
Befehls- und Meldegerät
,
Pilztaste
,
Not-Aus-Taste
,
Not-Aus-Taster
,
Not-Halt-Taster
,
Schlagtaster
,
Not-Aus-Schalter
,
Schalter
,
Taster
,
Tastschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bezeichnungsschild, für Befehlsgeräte, 5.76.204.400/0400
Rafi
5.76.204.400/0400
ab € 2,04*
Zubehör
Bezeichnungsschild, für Not-Aus Taster, 5.76.204.401/0400
Rafi
5.76.204.401/0400
ab € 2,93*
Zubehör
RAFI Anschlussklemmenblock Weibliches Schnellverbindungsterminal, zur Verwendung mit RAFI-Buchse,
Rafi
5.37.540.024/8622
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen