Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 1.30.243.701/0300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 1.30.243.701/0300
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 1.30.243.701/0300
Artikel-Nr.:
     4502-12G8474
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.243.701/0300
EAN/GTIN:
     4099889258004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Not-Aus-Taster, 1.30.243.701/0300, RAFI Die 1.30.243.701/0300 bestehen aus einem Betätigungselement, einer Kupplung und einem Schaltelement. Zur Montage werden zunächst die Schaltelemente und Lampenfassungen in die Kupplung eingerastet. Anschließend wird diese Einheit auf den Notausschalter aufgerastet. Zum Lösen muss ein Bajonetthebel betätigt werden. Der Not-Aus-Taster entspricht der IEC 60 947 und VDE 0113. Er ist durch einen zwangsgeführten mechanischen Bewegungsablauf nach DIN EN ISO 13850 gegen unbefugtes Betätigen gesichert. Zum Schutz gegen unbeabsichtigte Betätigung muss ein Druckpunkt überwunden werden. In der gedrückten Stellung rastet der Taster ein. Durch die Form des Betätigungselementes ist der Not-Halt-Taster gegen Blockieren geschützt. Dies bedeutet, dass ein eingeleiteter Not-Aus-Vorgang nicht durch einklemmende Gegenstände unterbrochen werden kann. Features * Opaker Pilz * Robust - auch für die Bedienung mit Handschuhen geeignet * Zusätzlicher Schutz gegen Verdrehen durch Gewindering mit Klaue * Fest angeformte Kragendichtung, kann sich nicht verdrehen oder bei der Installation verloren gehen * Separate Schaltelemente erforderlich Anwendungen * Messung-Steuerung-Regelung * Elektroingenieurwesen * Maschinenbau und Systemtechnik * Fahrzeugbau
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindering
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Höhe:
84.2 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP40
Art der Beschriftung:
rot
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, rafi drucktaster, drucktaster, drucktaster ip40, Befehls- und Meldegerät, Pilztaste, Not-Aus-Taste, Not-Aus-Taster, Not-Halt-Taster, Schlagtaster, Betätigungsteil, Taster, Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,76*
€ 231,63*
6 Tage
36
pro Paket
Frei Haus
ab € 189,00*
€ 231,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 231,63*
€ 275,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,23*
€ 275,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,18*
€ 264,39
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 206,63*
€ 245,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,95*
€ 234,37
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 187,11*
€ 222,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 177,76*
€ 211,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 168,88*
€ 200,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,76*
€ 179,40
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 75,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,52*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 1,75*
Zubehör
Rafi
5.76.204.101/0400
ab € 3,88*
Zubehör
Rafi
5.76.204.100/0400
ab € 2,78*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,24*
Zubehör
Rafi
5.00.456.002/0000
ab € 8,277*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.